仕様圧力変換器:電気容量式/セラミック製ダイアフラム寸法(mm)115×115×56測定範囲1~1060hPa(mbar)質量(g)400温度(℃)気体温度:80(短時間)表示アナログ・デジタルLCD表示測定精度<1mbar±1digit接続小フランジ NW16、ホースノズル外径Φ8mm・12mm(交換式 標準付属)電池9Vアルカリ乾電池(テスト用付属)測定周期(秒)1最高許容圧力(MPa)0.15(1.5bar)表示単位真空:mbar・hPaアズワン品番1-5118-01-78校正証明書一般校正サービス分類レンタル