110-38A-5E20 YZF-R1/R1M(15-) Slip-On R-11サイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ 29269057

YZF-R1/R1M(15-) Slip-On R-11サイクロン EXPORT SPEC 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード29269057品番110-38A-5E20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,000

2015年フルモデルチェンジを果たしたYZF-R1/R1M用 Slip-On R-11サイクロンは、R1/R1Mが持つ潜在能力を引き出します。
低回転域はノーマルの特性を活かしながら、中~高回転域でノーマルを上回る出力の向上を達成。
またR-11サイクロンとクロスプレーンエンジンが奏でる独特のエキゾーストノートは、ライダーのレーシングマインドを刺激します。

適合メーカーヤマハ質量(kg)2.28タイプSM(メタルマジックカバー)騒音値(dB)近接排気騒音:94(6000rpm)、加速走行騒音:80車輌型式RN39N (YZF-R1)/RN40N (YZF-R1M)エンジン型式N527E
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする