付属品【レンタル専用】1-5176-01(分液ロートホルダー)、-02(試験管ラックホルダー)、-03(箱ホルダー)、-04(遠心沈殿管ホルダー)材質外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム質量(kg)35電源(V)AC100 50/60Hz 2A消費電力(W)約150本体寸法(mm)480×442×477最大積載量(kg)5(ホルダー含む)表示回転計:デジタル表示3桁モーターDCブラシレスモーター安全装置モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪幅(mm)40設定範囲振盪数:最大積載重量時/300rpm、水平振盪時/150rpmアズワン品番1-5175-21-62タイマー0~60分(連続運転可)振盪方式上下・水平(片面)速度調節方式電子制御方式サービス分類レンタル