110-364-5180B MAJESTY S R-77Sサイクロン EXPORT SPEC(STBC) 政府認証 ヨシムラ 29269355

110-364-5180B MAJESTY S R-77Sサイクロン EXPORT SPEC(STBC) 政府認証 ヨシムラ 29269355
110-364-5180B MAJESTY S R-77Sサイクロン EXPORT SPEC(STBC) 政府認証 ヨシムラ 29269355

MAJESTY S R-77Sサイクロン EXPORT SPEC(STBC) 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード29269355品番110-364-5180B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,000

R-77Jサイクロンをダウンサイジングした「R-77S」サイクロンは、変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、
カーボンのエンドキャップを装着することにより、スポーティかつ迫力のあるデザインに仕上がっております。
STDマフラーと比べ約49%の軽量化(STD:5.9kg、R-77Sチタンカバー:3.0kg)に成功。
性能は低中速度域でSTDを大きく上回り、高速度域まで伸びていきます。
また、R-77Sサイレンサーは、迫力ある歯切れの良いサウンドを実現。ライディングの楽しさをより高めることができます。

適合メーカーヤマハ質量(kg)3タイプSTBC(チタンブルーカバー/カーボンエンドタイプ)騒音値(dB)近接排気騒音:88(3750rpm)、加速走行騒音:82車輌型式JBK-SG28J (14-17)、2BK-SG52J (18)エンジン型式G3B8E (14-17)/G3K3E (18)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする