曜日別特売
110-196-5E20 GSX-S1000/F Slip-On R-11サイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ 29269696

GSX-S1000/F Slip-On R-11サイクロン EXPORT SPEC 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード29269696品番110-196-5E20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥101,000

GSX-R1000の心臓をベースに新登場したGSX-S1000/F。筋肉質で野性的なボディに装着されたR-11サイクロンは、マシンの力強いスタイルに俊敏さも兼ね備えます。
GSX-S1000/F R-11サイクロンは専用ヒートガードを付属。車体下部の整流効果を高めながら車体全体の「塊」感の向上を実現させています。さらに専用サイレンサーステーを純正のタンデムステップに沿うように設定し、サイレンサーを可能な限り車体側に追い込むことで車体とR-11が一体感を持たせつつ、バンク角の確保も実現しました。
重量は、STDマフラーと比べ約22%の軽量化(STD:2.3Kg、R-11チタンカバー:1.8Kg)に成功。
低回転域ではSTDの持つ力強さをそのまま生かしながら、中?高回転域でSTDを凌駕する性能特性を達成しています。
そして、回すほどに高まるレーシーなエキゾーストノートは、軽量化・性能向上との相乗効果で、駆る者の感性を刺激するマシンへと変貌させます。

適合メーカースズキ(SUZUKI)質量(kg)2タイプSM(メタルマジックカバー)騒音値(dB)近接排気騒音:91(5000rpm):2BL-GT79B・90(5000rpm):EBL-GT79A、加速走行騒音:82:2BL-GT79B・79:EBL-GT79A車輌型式2BL-GT79B:2017、EBL-GT79A:2015-2016エンジン型式T719
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする