110-41C-8890 CB1300SB(14-) 手曲チタンサイクロン LEPTOS 政府認証 ヨシムラ 29270274

CB1300SB(14-) 手曲チタンサイクロン LEPTOS 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード29270274品番110-41C-8890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥245,000

LEPTOSシリーズサイクロン 細く長くデザインされたサイレンサーをアップにレイアウト。新デザインのスプリングフック採用。
手曲ならではの優美なアールを描く曲線美と鮮やかな色彩美を実現。スポーティなレイアウトに拘り、CB1300SB('14-)にはタンデムオフセットプレートセットを使用。
性能はもちろん音質も考慮した集合部の効果もあり、4気筒ビックバイクらしい重厚なサウンドを実現。
ほぼ全域でスタンダードを上回る性能を発揮。
パイプにチタンSeries9を採用し、集合部・サイレンサー内部に至るまでチタン素材を採用。取り回し及び走りの軽快さが向上。
STD比で半分以下(カーボンカバー:7.3kg/62%)、機械曲に対しても1.1kgの軽量化を実現。
専用センタースタンドストッパー付属。

適合メーカーホンダ(HONDA)質量(kg)4.5タイプTC(カーボンカバー)騒音値(dB)近接排気騒音:92(3500rpm)、加速走行騒音:81車輌型式EBL-SC54エンジン型式SC54E
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする