110-41F-L08C0 CRF1000L Africa Twin S/O H/F SUSエンド  EXPORT SPEC 政府認証(ヒートガード付属) ヨシムラ 29270789

CRF1000L Africa Twin S/O H/F SUSエンド EXPORT SPEC 政府認証(ヒートガード付属)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード29270789品番110-41F-L08C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,000

HEPTA FORCEサイレンサーは、CRF1000L Africa Twinの存在感を更に引き立てます。またダブルのサイレンサーバンドにすることにより、耐久性と車体デザインの力強さを共に向上させています。
サイレンサーはほぼ純正の取付位置を踏襲させつつ、さらに内側に追い込むことにより、純正オプションのパニアケースも装着可能。
オリジナルの使い勝手を犠牲にする事なく使用していただけます。また、マッドブラックカラーにヨシムラロゴをレーザーマーキングしたヒートガードを付属。
HEPTA FORCEサイクロンと車体との一体感が更に増しています。
ノーマルが持つ全域における豊かなトルクを活かしつつ、常用域での出力UPによって、さらに扱いやすい特性を実現。オンからオフまで様々な状況での走行性能を向上させます。
素材にSUS304素材を使用し、耐久性とSTD比約24%の軽量化を両立させています。
(STD:5.0kg→HEPTA FORCE チタンカバー(STS/STC):3.7kg)

適合メーカーホンダ(HONDA)質量(kg)3.7タイプSTS(チタンカバー/ステンレスエンドタイプ)騒音値(dB)近接排気騒音:91(3750rpm)、加速走行騒音:81車輌型式EBL-SD04エンジン型式SD04E
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする