曜日別特売
110-33A-5150 CYGNUS X SR(16)国内仕様 R-77S カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ 29271166

CYGNUS X SR(16)国内仕様 R-77S カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード29271166品番110-33A-5150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小排気量マシンだからこそエンジンパワーへの要求も高くなる。
シグナス用サイクロン開発においても、スクーターとして求められるパワーを追求し性能テストを繰り返す中で辿り着いたのが、
コイル形状に曲げられ車体下に収められたエキゾーストパイプ。
理想的な排気動脈を得ることを可能にしたこの技術により、アクセルワークに連動する力強いトルク、ピークまで続く伸びのある加速力が生み出される。
R-77Sサイクロンから放たれる低音で歯切れの良いマフラーサウンドは、ライダーのスポーツマインドを刺激し、走りの楽しさとマシンを所有する喜びを倍増させる。
スタンダードマフラーに対して約20%もの軽量化と小型なR-77Sサイレンサーをマシン重心に近づける事を可能にした独自のエキゾーストパイプレイアウトにより、
ワンランク上の俊敏で軽快な走りを実現。
重量バランスも考慮されたサイクロンは、カーボンエンドのR-77Sサイレンサーデザインとも相まりスタイルをもよりスポーティな印象に変貌させる。

適合メーカーヤマハ質量(kg)4.4タイプSSC(ステンレスカバー/カーボンエンドタイプ)騒音値(dB)近接排気騒音:83(3750rpm)、加速走行騒音:79車輌型式EBJ-SEA5Jエンジン型式E3T5E
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする