110-42C-5W50 CBR250RR(17) Slip-On R-77S サイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ 29271245

CBR250RR(17) Slip-On R-77S サイクロン EXPORT SPEC 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード29271245品番110-42C-5W50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

HONDAの軽二輪スーパースポーツモデルCBR250RR用Slip-On R-77Sサイクロンは、
スポーティなデザインでありながらサイレンサー容量に余裕のある特徴を活かし、重低音のきいた抜けの良いサウンドを奏でます。
さらに、スタンダードマフラー比約60%の軽量化により、軽快なハンドリングを実現しました。
CBR250RRに装着されたR-77Sサイレンサーは、テールカウルのラインに合わせたレイアウトにより、スポーツスタイルを引き立てます。
さらに、サイレンサーエンドを軽量で高強度なドライカーボン製にすることにより、高い質感を併せ持ちます。

適合メーカーホンダ(HONDA)質量(kg)2.6タイプSSC(ステンレスカバー/カーボンエンドタイプ)騒音値(dB)近接排気騒音:93(6250rpm)、加速走行騒音:80車輌型式2BK-MC51エンジン型式MC51E
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする