曜日別特売
MBC20-8-15 フランジ足付アルミケース MBCシリーズ タカチ電機工業 29273099

※構成部品分解画像

MBC20-8-15 フランジ足付アルミケース MBCシリーズ タカチ電機工業 29273099
MBC20-8-15 フランジ足付アルミケース MBCシリーズ タカチ電機工業 29273099
MBC20-8-15 フランジ足付アルミケース MBCシリーズ タカチ電機工業 29273099

フランジ足付アルミケース MBCシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)75
寸法W(mm)200
寸法D(mm)150
内容量1個注文コード29273099品番MBC20-8-15
参考基準価格(税別)¥2,610販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法H(mm)75寸法W(mm)200寸法D(mm)150材質取付ビス(トラスM3×5):鉄寸法d(mm)6寸法a(mm)20表面処理取付ビス(トラスM3×5):ニッケルメッキ寸法b(mm)110寸法c(mm)12材質(カバー)アルミ板 A1100P材質(シャーシ)アルミ板 A1100P色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバー板厚t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)490表面処理(カバー)表面:塗装、裏面:導通処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29273038
2024-04-17
用途: 工作時の制御BOX

このケースは、コメントに合ったように丈夫です
良いに尽きます

対象商品 : 29273013
2020-12-27
用途: 産業用データ通信機のケース
株式会社マイライフ製造業

期待したものより凄かった。
アルミ厚み1.5mmで頑丈、精度も良く、表面にフィルムが付いていて気持ちよい。
アルミの質も良く加工が容易にできました。

対象商品 : 29273029
2020-03-27
用途: オーディオ機器の小物類、MCトランス用シャーシなど
センターガーデン株式会社その他業種

作りがしっかりしていて加工しやすい。
安定した状態で置ける。

対象商品 : 29273004
2019-08-13
用途: 機器の組み立て用
その他業種

丁度いい寸法が多数あり、たいへん重宝しています。リピート購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする