日本ファイリング
UG型多用途物品棚 本体
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
50日以内出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
450
注文コード
29273406
品番
UG300-64S-4
参考基準価格(税別)
¥62,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg/段)
300
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×450×1800
段数
4
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
450
間口(mm)
1200
棚段数
4
均等耐荷重(kg/段)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,730
/
税込
¥
4,103
北海道地方
数量1につき
¥
5,595
/
税込
¥
6,155
沖縄地方
数量1につき
¥
7,460
/
税込
¥
8,206
離島
数量1につき
¥
11,190
/
税込
¥
12,309