UG型多用途物品棚 増結タイプ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送50日以内出荷とは
奥行(mm)600
間口(mm)900
内容量1台注文コード29273503品番UG300-63L-4B
参考基準価格(税別)¥57,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
総耐荷重(kg)2000耐荷重(kg/段)300ホワイト棚段数(段)4間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)1800棚板内寸・間口(mm)837材質(本体)スチール棚段数4外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×600×1800均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,440/税込3,784
北海道地方数量1につき5,160/税込5,676
沖縄地方数量1につき6,880/税込7,568
離島数量1につき10,320/税込11,352
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする