日本ファイリング
UG型多用途物品棚 増結タイプ
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
50日以内出荷とは
奥行(mm)
450
450
600
750
間口(mm)
1200
900
1200
1500
1800
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29273528
品番
UG300-64S-4B
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
総耐荷重(kg)
2000
耐荷重(kg/段)
300
色
ホワイト
棚段数(段)
4
間口(mm)
1200
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1800
棚板内寸・間口(mm)
1137
材質(本体)
スチール
棚段数
4
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×450×1800
均等耐荷重(kg/台)
2000
均等耐荷重(kg/段)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,230
/
税込
¥
3,553
北海道地方
数量1につき
¥
4,845
/
税込
¥
5,330
沖縄地方
数量1につき
¥
6,460
/
税込
¥
7,106
離島
数量1につき
¥
9,690
/
税込
¥
10,659