UG型多用途物品棚 増結タイプ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送50日以内出荷とは
奥行(mm)600
間口(mm)1200
内容量1台注文コード29273537品番UG300-64L-4B
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
総耐荷重(kg)2000耐荷重(kg/段)300ホワイト棚段数(段)4間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)1800棚板内寸・間口(mm)1137材質(本体)スチール棚段数4外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×600×1800均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,780/税込4,158
北海道地方数量1につき5,670/税込6,237
沖縄地方数量1につき7,560/税込8,316
離島数量1につき11,340/税込12,474
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする