曜日別特売

UG型多用途物品棚 増結タイプ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送50日以内出荷とは
奥行(mm)750
間口(mm)1500
内容量1台注文コード29273573品番UG300-65J-4B
参考基準価格(税別)¥83,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
総耐荷重(kg)2000耐荷重(kg/段)300ホワイト棚段数(段)4間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)1800棚板内寸・間口(mm)1437材質(本体)スチール棚段数4外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×750×1800均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,990/税込5,489
北海道地方数量1につき7,485/税込8,234
沖縄地方数量1につき9,980/税込10,978
離島数量1につき14,970/税込16,467
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする