曜日別特売

UG型多用途物品棚 増結タイプ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送50日以内出荷とは
奥行(mm)450
間口(mm)1800
内容量1台注文コード29273589品番UG300-66S-4B
参考基準価格(税別)¥69,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
総耐荷重(kg)2000耐荷重(kg/段)300ホワイト棚段数(段)4間口(mm)1800奥行(mm)450高さ(mm)1800棚板内寸・間口(mm)1737材質(本体)スチール棚段数4外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×450×1800均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,160/税込4,576
北海道地方数量1につき6,240/税込6,864
沖縄地方数量1につき8,320/税込9,152
離島数量1につき12,480/税込13,728
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする