曜日別特売
T-TMEX1.25Y-3N 絶縁被覆付圧着端子先開形 TRUSCO 29274097

 

T-TMEX1.25Y-3N 絶縁被覆付圧着端子先開形 TRUSCO 29274097
T-TMEX1.25Y-3N 絶縁被覆付圧着端子先開形 TRUSCO 29274097

絶縁被覆付圧着端子先開形

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25個)
全長(mm)21.5
スタッド径(Φmm)3.2
内容量1パック(25個)注文コード29274097品番T-TMEX1.25Y-3N
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
全長(mm)21.5トラスコ品番125-6711質量(g)30スタッド径(Φmm)3.2種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29274088
2020-04-10
用途: リモコン線接続
電気・ガス・熱供給・水道業

電工ペンチでかしめるときに、まあまあの割合で被覆部が割れ落ちます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする