TRUSCO
絶縁被覆付圧着端子先開形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(25個)
1パック(20個)
全長(mm)
21.3
20.5
21.5
21.9
21.3
スタッド径(Φmm)
3.2
3.7
3.2
4.3
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
29274115
品番
T-TMEX2Y-3
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
全長(mm)
21.3
トラスコ品番
125-6713
質量(g)
17.4
スタッド径(Φmm)
3.2
種類
絶縁被覆付圧着端子
端子形状
Y形
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表