曜日別特売
MCCB-14OS セーフティーブライト 倉本産業 29275497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーフティーブライト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台種別センターライン用発光色注文コード29275497品番MCCB-14OS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

設置高5mmを実現した薄型設計

用途一般道他発光色仕様【発光箇所】両面発光種別センターライン用材質(本体)アルミ合金寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×97×84

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする