グリーンクロス
マグネット粘着付シート(等方性マグタックピース)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(3枚)
1セット(3枚)
1セット(2枚)
寸法(mm)
10×30(200ピース)
10×20(300ピース)
10×30(200ピース)
20×20(150ピース)
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
29276529
品番
MTP-0.8-10×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートです。
掲示物・POP・小物の裏に貼って、スチール面に付けられます。
等方性マグネット。
用途
教材、文具、玩具、POP、ディスプレイなどにご利用いただいております。
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
10×30(200ピース)
質量(g)
900
アズワン品番
64-6575-21
メーカー商品コード
6300000644
仕様
片面粘着剤付、等方性マグネット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300