曜日別特売
MTP-1.6-10×20 マグネット粘着付シート(等方性マグタックピース) グリーンクロス 29276547

マグネット粘着付シート(等方性マグタックピース)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)
寸法(mm)10×20(300ピース)
内容量1セット(2枚)注文コード29276547品番MTP-1.6-10×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートです。
掲示物・POP・小物の裏に貼って、スチール面に付けられます。
等方性マグネット。

用途教材、文具、玩具、POP、ディスプレイなどにご利用いただいております。厚さ(mm)1.5寸法(mm)10×20(300ピース)質量(g)800アズワン品番64-6575-23メーカー商品コード6300000646仕様片面粘着剤付、等方性マグネット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする