曜日別特売
PSTC-101 【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101 アズワン 29282595

PSTC-101 【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101 アズワン 29282595
PSTC-101 【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101 アズワン 29282595
PSTC-101 【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101 アズワン 29282595
PSTC-101 【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101 アズワン 29282595
PSTC-101 【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101 アズワン 29282595
PSTC-101 【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101 アズワン 29282595
PSTC-101 【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101 アズワン 29282595
PSTC-101 【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101 アズワン 29282595

【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード29282595品番PSTC-101
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。
高トルク攪拌機の次世代モデル
PCコントロールタイプもラインナップ

付属品プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー仕様制御ソフト有材質ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])50~3000電源専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m最大トルク(N・m)0.173本体寸法(mm)136×175×242本体質量(kg)約3モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁)機能正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))チャックレバー式チャック回転制御ブラシレスモーターによるフィードバック制御アズワン品番4-2087-04-60安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※レンタル付属品:スタンドWH型(5-5379-01)
※コントロールタイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする