日研工作所
HSKスリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
HSK100A
コレット
SK16
注文コード
29285997
品番
HSK100A-SK16C-120P
参考基準価格(税別)
¥53,130
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット・C1
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
HSK100A
質量(kg)
3.2
H
45~52
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
C
40
仕様
高速回転
ΦD
2.75~16.0
シリーズ
SK
H1
77
コレット
SK16
寸法l(mm)
86
最高圧力(MPa)
7
別売品番
SKG16-10HG