日研工作所
HSKスリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
HSK63A
コレット
SK6
注文コード
29286295
品番
HSK63A-SK6-60P
参考基準価格(税別)
¥31,240
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット・C1
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
HSK63A
質量(kg)
0.7
H
38
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
C
19.5
仕様
高速回転
ΦD
0.7~6.0
シリーズ
SK
H1
38
コレット
SK6
寸法l(mm)
31
最高圧力(MPa)
7