付属品ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個仕様空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ材質缶体・フタ・表面板:ステンレス(SUS304)、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装質量(kg)24使用温度範囲(℃)110~125(設定/1間隔)外形寸法(mm)370×300×730容量(L)缶体:20電源(V)AC100 50/60Hz 14A安全装置過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)ヒーター1.4kW寸法(Φ×mm)缶体:230×460使用圧力範囲0~0.16MPaブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPaアズワン品番6-9743-22-62タイマー0~60min(デジタル温度調節)サービス分類レンタル