日研工作所
ZMAC-Rモジュラーヘッド(ZMACα)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(kg)
0.8
0.5
0.8
0.7
1.1
2.8
3.1
2.3
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29286846
品番
20-ZMAC42R-70AAV
参考基準価格(税別)
¥66,680
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
シリーズ
ZMACα-VR
寸法C(Φmm)
40
寸法Q(Φmm)
20
ボーリング範囲(Φmm)
41.8~55.2
有効ボーリング長(mm)
70
ユニットNo.
M5HZ-42VR
チップNo.
CC06-C