付属品測定プローブ、携帯用ケース幅(mm)64測定範囲0~3000.0mT高さ(mm)140奥行(mm)30電源単三形電池4本(マンガン/アルカリ/充電式電池)(付属)・外部電源:5~6V(ACアダプタ/USB給電)能力分解:0.01mT計測単位mT(1mT=10G)のみ外部出力デジタル出力(USB)/アナログ出力機能ゼロリセット・オートパワーオフ(キャンセル可能)・磁極判別・最大検出値ホールドコード495-8560測定レンジ0~3000.0mT電池寿命連続使用約160時間(アルカリ電池使用時)アズワン品番61-8882-61-63検出対象直流磁束密度 磁極(N・S)交流磁束密度(40~500Hz)サービス分類レンタル