仕様熱源:ハロゲン電源(V)AC100-240/50-60Hz(標準付属)最小表示0.01%/0.001gひょう量(g)120本体寸法(mm)210×350×180表示測定単位:水分率%、固形分%、比率%、時間、温度、重量メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報本体質量(kg)5.23表示部4.3インチ、QVGA、TFTタッチスクリーン設定温度(℃)40~230(1間隔)計量皿寸法(Φmm)90繰返し性0.05%(3gサンプル時)、0.015%(10gサンプル時)(標準偏差)データメモリ100データ通信出力RS232、USBホスト、USBデバイスアズワン品番62-1362-67-61プログラム仕様乾燥:標準、急速、緩速、ステップサービス分類レンタル