付属品電源コード×1、取扱説明書×1、CD-R(通信取扱説明書、サンプルソフト)×1オプションRS-232C/GP-IB/LANの1種類を装着可能質量(kg)3.1電源(V)AC100~240, 50/60Hz, 50Amax表示カラーTFT 5.7inch、ON/OFF設定可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×119×168測定時間2ms(1kHz, FAST, ディスプレイOFF, 代表値)機能DCバイアス測定, 直流抵抗温度補正(基準温度換算表示), 温度測定, 電池測定(自動DCバイアス印加方式),コンパレータ, BIN測定(分類機能),パネルロード・セーブ, メモリ機能出力インピーダンス(Ω)通常モード/100 、低インピーダンス高精度モード/25インターフェースEXT I/O(ハンドラ), USB通信, USBメモリ表示範囲Z、 Y、 Rs、 Rp、 Rdc、 X、 G、 B、 Ls、 Lp、 Cs、 Cp、 σ、 ε:±(0.00000 [単位]~9.99999G [単位])ZとYのみは絶対値表示、θ:±(0.000°~180.000°)、D:±(0.00000~9.99999)、Q:±(0.00~99999.9)、Δ%:±(0.0000%~999.999%)、T:-10.0℃~99.9℃、σ、 ε:±(0.00000f [単位]~999.999G [単位])測定レンジ100 mΩ~100 MΩ, 10レンジ(全てのパラメータはZで規定)測定周波数1mHz~200kHz(設定分解能 5桁分解能, ただし最小分解能1mHz)測定モードLCRモード, 連続測定(LCR/アナライザモード), アナライザモード(周波数またはレベルスイープ, 温度特性, 等価回路解析)アズワン品番64-3412-79-60測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード5 mV~5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード:10μA~50mArms、10μArmsステップ、【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード:5mV~2.5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード:10μA~100mArms、10μArmsステップパラメータ測定:Z、Y、θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc(直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D(tanδ)、Q、T、σ(導電率)、ε(誘電率)サービス分類レンタル