日研工作所
スリムチャック用アジャストねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじサイズ
12
注文コード
29292437
品番
SKG20-12HGE
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対象刃物:10~、対象スリムチャック:NBT30-SK20C-75、高圧クーラントスルー型スリムチャック用アジャストねじ
ねじサイズ
12
タイプ
E
穴径(Φmm)
6.8
シャンク径(Φmm)
対象刃物:10~
レンチサイズ(mm)
幅5