曜日別特売

スリムチャック用アジャストねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじサイズ16注文コード29292446品番SKG20-16HG
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様対象刃物:10~、対象スリムチャック:NBT40-SK20C-60、高圧クーラントスルー型スリムチャック用アジャストねじねじサイズ16穴径(Φmm)6.8シャンク径(Φmm)対象刃物:10~レンチサイズ(mm)幅5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする