KI-M850S-S 【理化学機器レンタルサービス】プラズマクラスター空気清浄機 加湿空気清浄機 生活臭用 KI-M850S-S シャープ 29294197

【理化学機器レンタルサービス】プラズマクラスター空気清浄機 加湿空気清浄機 生活臭用 KI-M850S-S

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個レンタル日数(日)15注文コード29294197品番KI-M850S-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,650

空気を浄化して、浮遊カビ菌・付着カビ菌の増殖抑制や浮遊ウィルスの作用を抑制します。
浮遊ニオイ原因菌の作用を抑制し、快適な空気環境をお届けします。
静電気を除去し、カーテンや衣服などに花粉などの付着を抑制します。
スピード除電気流でホコリを吸い込み、HEPAフィルターで微小な粒子をしっかり捕集します。
加湿タンクキャップにAG+イオンカートリッジを装着することでタンクの水を清潔に保ちます。

付属品Ag+イオンカートリッジ×2個・使い捨てプレフィルター×6枚質量(kg)約13電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)84(空気清浄・強運転時)タンク容量(L)約4.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×684最大風量(m3/min)加湿空気清浄:7.3、空気清浄/8.5適合床面積空気清浄/~約63m2(約38畳)、高濃度プラズマクラスター/~約37m2(約22畳)、加湿空気清浄/~約37m2(約22畳)(プレハブ洋室)アズワン品番8-9582-02-62加湿量(mL/h)800
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする