曜日別特売
GHAW2311-S-250 ドアハンドル Wave Wood 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29294387

GHAW2311-S-250 ドアハンドル Wave Wood 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29294387
GHAW2311-S-250 ドアハンドル Wave Wood 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 29294387

ドアハンドル Wave Wood

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
内容量1セット注文コード29294387品番GHAW2311-S-250
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

間伐材を特殊処理により変形可能な曲がる木として生まれ変わらせました。
ウェーブウッドは間伐材を有効活用することで、CO2削減、森林の保全など地球環境へ貢献いたします。

材質アルミ鋳物/ウェーブウッド付属品ビス(M6)セット内容内外1セット(ドア1枚分)シルバータイプ屋内用取付穴ガラスドア/Φ12、フラッシュドア/Φ8取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする