日研工作所
バランスカット大径用プレート型アーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
適用バランスカット大径用プレート:RPC-130、180
注文コード
29296698
品番
HSK63A-RAK-130A
参考基準価格(税別)
¥42,840
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適用バランスカット大径用プレート:RPC-130、180
質量(kg)
4.3
D
102
寸法L(mm)
130
シリーズ
RAK
P
35
六角穴付ボルト
M1035
ボーリング範囲(Φmm)
130~230