日研工作所
フランジスルー型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.40
コレット
SK10
注文コード
29297276
品番
NBT40-SK10F-120
参考基準価格(税別)
¥57,640
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
No.40
付属品
ナット
質量(kg)
1.4
L2
73
L3
90
D1
5~10
C1
27.5
H1
33~41
C2
40
コレット
SK10
別売品番
SKG10-10HG