日研工作所
フランジスルー型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.40
コレット
SK13
注文コード
29297328
品番
NBT40-SK13F-150
参考基準価格(税別)
¥64,570
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
No.40
付属品
ナット
質量(kg)
1.8
L2
88
L3
118
D1
5~13
C1
33
H1
39~51
C2
40
コレット
SK13
別売品番
SKG13-10HG