日研工作所
フランジスルー型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.50
コレット
SK10
注文コード
29297459
品番
NBT50-SK10F-105
参考基準価格(税別)
¥64,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
No.50
付属品
ナット
質量(kg)
4.2
L2
57
D1
5~10
C1
27.5
H1
33~41
コレット
SK10
別売品番
SKG10-10HG