フランジスルー型ミーリングチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個テーパーNo.50適合コレットCCK32、CCNK32注文コード29297644品番BT50-C32F-120
参考基準価格(税別)¥66,130販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
テーパーNo.50質量(kg)5.1D125C169寸法l1(mm)70寸法l3(mm)107寸法l2(mm)81適合コレットCCK32、CCNK32適合ストッパー9MC32H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする