日研工作所
フランジスルー型ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.40
適合コレット
CCK32、CCNK32
注文コード
29297696
品番
NBT40-C32F-105
参考基準価格(税別)
¥55,930
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・適合コレット
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
No.40
質量(kg)
2.5
l2
81
D1
25
l3
107
C1
69
寸法l1(mm)
70
適合コレット
CCK32、CCNK32
適合ストッパー
9MC32H