日研工作所
フランジスルー型ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.50
適合コレット
CCK32、CCNK32
注文コード
29297793
品番
NBT50-C32F-165
参考基準価格(税別)
¥69,530
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・適合コレット
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
No.50
質量(kg)
6.4
l2
81
D1
25
l3
107
C1
69
寸法l1(mm)
70
適合コレット
CCK32、CCNK32
適合ストッパー
9MC32H