日研工作所
フランジスルー型ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.50
適合コレット
CCK42、CCNK42
注文コード
29297827
品番
NBT50-C42F-165
参考基準価格(税別)
¥76,220
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・適合コレット
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
No.50
質量(kg)
6.8
l2
115
D1
42
l3
125
C1
86
寸法l1(mm)
70
適合コレット
CCK42、CCNK42
適合ストッパー
9MC42H