日研工作所
フランジスルー型ミニミニチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.40
適合コレット
VMK12J
注文コード
29297836
品番
BT40-MMC12F-120-AA
参考基準価格(税別)
¥48,510
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・適合コレット
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
フランジ部からの高圧クーラント 主軸テーパ部の錆、ヨゴレをさけたクーラント方式で、主軸端からホルダ端面に給油されるマシニングセンタに対応。 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm
テーパー
No.40
質量(kg)
1.5
L2
74
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
ΦD
30
仕様
高速回転
寸法l1(mm)
60
適合コレット
VMK12J
把握径D(Φmm)
4~12