フランジスルー型ミニミニチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個テーパーNo.40適合コレットVMK8J注文コード29297879品番BT40-MMC8F-120-AA
参考基準価格(税別)¥46,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

フランジ部からの高圧クーラント 主軸テーパ部の錆、ヨゴレをさけたクーラント方式で、主軸端からホルダ端面に給油されるマシニングセンタに対応。 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm

テーパーNo.40質量(kg)1.3L272最高回転数(min-1[r.p.m])30000ΦD20仕様高速回転寸法l1(mm)40適合コレットVMK8J把握径D(Φmm)2~8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする