日研工作所
フランジスルー型ミニミニチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.50
適合コレット
VMK8J
注文コード
29297985
品番
BT50-MMC8F-195-AA
参考基準価格(税別)
¥57,330
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・適合コレット
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
フランジ部からの高圧クーラント 主軸テーパ部の錆、ヨゴレをさけたクーラント方式で、主軸端からホルダ端面に給油されるマシニングセンタに対応。 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm
テーパー
No.50
質量(kg)
4.1
L2
132
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
ΦD
20
仕様
高速回転
寸法l1(mm)
70
適合コレット
VMK8J
把握径D(Φmm)
2~8