メジャードリームホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)135H131~54別売品番SKG-15注文コード29299717品番HSK63A-MDSK13-135
参考基準価格(税別)¥46,620販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

振動減衰の技 TiNベアリングの威力

D3.0~13.0寸法L(mm)135寸法l1(mm)22.0L278.0C33.0C140.9C252.4H110H131~54別売品番SKG-15質量(kg)2.2適合コレットSK13AシリーズMDSK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする