日研工作所
メジャードリームホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
105
H1
79
注文コード
29299787
品番
HSK63A-MDSK20-105
参考基準価格(税別)
¥48,090
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・H1・別売品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
振動減衰の技 TiNベアリングの威力
D
4.0~20.0
寸法L(mm)
105
寸法l1(mm)
25.2
L2
54.3
C
48.0
C1
51.1
C2
52.4
H
79
H1
79
質量(kg)
2.1
適合コレット
SK20A
シリーズ
MDSK