日研工作所
モジュラータイプスペーサ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
質量(kg)
2.4
0.7
0.9
1.2
2.4
0.6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29300094
品番
SP26-26-190-A1
参考基準価格(税別)
¥32,870
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.4
C
50
寸法L(mm)
190
シリーズ
SP
C1
50
寸法Q(Φmm)
26
寸法Q1(Φmm)
26