ロータリスーパーインデックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全高(mm)355
内容量1個注文コード29300295品番SRI-300
参考基準価格(税別)¥529,900販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

最小読取10秒!割出精度±15秒! 回転摺動部にはベアリングを採用し、軽くしかも半永久的に精度を保ちます。 全荷重をうけるテーブル面には常時予圧のかけられた中空ローラが入っており、ガタ、ビビリの発生を許しません。 単能割出しで能率UP!! タテ、ヨコ自在で強力切削!!

付属品サーキュラーハンドル 1個、押え金ボルト 4個、スクロールチャック、ガイドピース 2個、万能割出板A・B、テールストック P-190S、チャックプレート (X-7B, -9A, -10B, -12A)仕様サーキュラー1回転:3、サーキュラーハンドル(1目盛)(秒)、単能割出:2、3、4、6、8、12、24、単能割出(秒):±20、角度割出(秒):±15、取付得るスクロールチャック:7インチ、9インチ、10インチ、12インチ、ガイドピース幅:16h7質量(kg)85内径(Φ)ソケット:60H7(MT#4)全高(mm)355耐荷重(kg)150(垂直)テーブル高さ(mm)180テーブル径(Φmm)300平行度(mm)テーブル面とベース:0.02T溝幅テーブル:12H7水平耐荷重(kg)300面振れ(mm)テーブル面:0.02ハンドル操作角度(°)サーキュラー1回転:3スピンドル径(Φmm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする