曜日別特売

高速回転用スリムチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個テーパーHSK50EコレットSK16注文コード29301223品番HSK50E-SK16-80P
参考基準価格(税別)¥42,680販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
テーパーHSK50E質量(kg)0.6H52最高回転数(min-1[r.p.m])25000C40ΦD2.75~16.0シリーズSK-PH152コレットSK16寸法l(mm)53最高圧力(MPa)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする