日研工作所
高速回転用スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
HSK63F
コレット
SK13
注文コード
29301415
品番
HSK63F-SK13-70P
参考基準価格(税別)
¥40,480
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット・C1
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
HSK63F
質量(kg)
1.0
H
45
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
C
33
ΦD
2.75~13.0
シリーズ
SK-P
H1
45
コレット
SK13
寸法l(mm)
43
最高圧力(MPa)
7